Beli exhaust fan industri di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CKE Exhaust Fan Wall High Speed (Kipas Exhaust High Speed)
    Mulai

    Rp379.900

    CKE Exhaust Fan Wall High Speed (Kipas Exhaust High Speed)
    Deskripsi:
    Exhaust fan/ exhaust dinding/ kipas eksos/ kipas ventilasi udara/ blower gedung cocok untuk digunakan di gudang, pabrik, rumah, apartemen, rumah sakit, dan tempat lainnya untuk mempercepat sirkulasi udara di suatu ruang yang memiliki sistem sirkulasi udara yang kurang memadai.
  2. SEKAI Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)
    Mulai

    Rp599.900

    SEKAI Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    - Industrial metal exhaust - Kuat & tahan lama dengan metalbody - Motor dengan laher/bantalan peluru - Dilengkapi grill/kawat pengaman depan dan belakang - Tidak berisik - Dilengkapi sekring pengaman - Direkomendasikan untuk : Dapur, Gudang & Bengkel, dll
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  3. CKE Exhaust Fan Standard (Kipas Exhaust Standar)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp449.900

    CKE Exhaust Fan Standard (Kipas Exhaust Standar)
    Deskripsi:
    Exhaust fan/ exhaust dinding/ kipas eksos/ kipas ventilasi udara/ blower gedung cocok untuk digunakan di gudang, pabrik, rumah, apartemen, rumah sakit, dan tempat lainnya untuk mempercepat sirkulasi udara di suatu ruang yang memiliki sistem sirkulasi udara yang kurang memadai.- Terdapat Ball Bearing- Material Casing dan Blade Besi- Motor Kawat Tembaga
  4. CKE Cone Fan Exhaust (Kipas Cone Exhaust)
    Mulai

    Rp3.999.900

    CKE Cone Fan Exhaust (Kipas Cone Exhaust)
    Deskripsi:
    Axial low noise/ cone fan/ box fan kandang ayam/ exhaust fan kandang ayam/ kipas kandang ayam/ blower kandang ayam sering digunakan dalam peternakan unggas, kandang ternak, dan rumah kaca. Selain itu kipas jenis ini dapat digunakan juga di pabrik, gudang, dan tempat lainnya sebagai alat ventilasi dan juga untuk menghantarkan kapasitas udara dalam jumlah besar dengan tingkat kebisingan yang rendah.
  5. Maspion Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    Maspion Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    Maspion MV-251NEX - Exhaust Fan Dinding 10 inch mengkondisikan udara di dalam ruang tetap bersih dan sehat. Karena bekerja 2 in 1 yakni membuang udara kotor menuju ke luar, dan membawa udara sejuk dari luar ke dalam. Kinerja Maspion MV-251NEX - Exhaust Fan Dinding 10 inch telah dilengkapi dengan sekring pengaman. Sehingga aman dan awet digunakan dalam jangka panjang.Diameter : 10 inch MotorTidak berisikMemiliki 2 arah putaran in-outAda sekring pengamanAwet
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00029.01
  6. LFI Axial Drum Fan (Kipas Aksial)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LFI Axial Drum Fan (Kipas Aksial)
    Deskripsi:
    Axial fan siap pakai tinggal disambungkan ke ducting exhaust / pembuangan udara.
    atribut:
    • Motor Speed (rpm): 1450
  7. DAYTON Axial Fan Tube (Kipas Axial Tube)
    Mulai

    Rp11.999.900

    DAYTON Axial Fan Tube (Kipas Axial Tube)
    Deskripsi:
    Soft PVC tubing formulated with polyester braid (yarn) adds strength to withstand medium pressure vacuum without collapsing. Soft food-safe tubing flexes to twist and bend between equipment in food and beverage processing.
    atribut:
    • UNSPSC: 40101604
    • Bearing Type: Ball Bearing
    • Blade Material: Aluminium
    • For Air Type: Clean Air
    • Housing Finish: Baked Enamel
    • Housing Material: Steel
    • Maximum Ambient Temperature (°F): 104
    • Mounting Orientation: Horizontal; Vertical
  8. KATSU Special Drum Fan (Kipas Drum)
    Mulai

    Rp1.399.900

    KATSU Special Drum Fan (Kipas Drum)
    atribut:
    • Speed (rpm): 1400
  9. KDK Kipas Exhaust Industri (Kipas Ventilasi)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KDK Kipas Exhaust Industri (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    - Berfungsi untuk menarik udara kotor ruangan- Bodi dan kipas terbuat dari metal- Suara motor halus dan aman - Motor dilengkapi dengan "thermal fuse"
    atribut:
    • Power (W): 74
    • Speed (rpm): 1300
    • Size Propeller (inch): 16
    • Fan Material: Metal
    • Frequency (Hz): 50
    • Noise (dB): 48.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00026.01
  10. Cosmos Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)
    Mulai

    Rp319.900

    Cosmos Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    Kipas Angin Exhaust (Exhaust Ceiling Fan) berukuran 10 inch, mengatur sirkulasi udara ruangan sehingga lebih bersih. Berfungsi menghisap udara ruangan untuk dibuang ke luar dan menghilangkan bau tidak sedap di ruangan.
    atribut:
    • Size (inch): 10
    • Power (W): 31
    • Cable Length (mm): 500
    • Speed (rpm): 890
  11. UP-RAMP Heavy Duty Loading/Unloading Ramping System (Portable Loading Dock)
    Mulai

    Rp229.999.900

    UP-RAMP Heavy Duty Loading/Unloading Ramping System (Portable Loading Dock)
    atribut:
    • Coating: Heavy Duty Polyurethane Coating-RAL5015/Sky Blue
    • Operation: Manual
    • Adjustable Height (m): 1.2-1.65
    • Total/Inner Width (m): 2/1.9
    • Curb Rail Height (m): 0.25 Towable by Forklift
    • Flat Table Length (m): 2.8
    • Slope (m): 8.2
    • Slope Material: Steel Grating with Solid Wheels
  12. RITTAL Compact Axial Fan Kotak (Kipas Aksial)
    Mulai

    Rp5.399.900

    RITTAL Compact Axial Fan Kotak (Kipas Aksial)
    Deskripsi:
    Wet-location square axial fans are used for cooling equipment in enclosures that are exposed to wet conditions. Their motor is IP (Ingress Protection) rated to withstand water sprays and help keep out dust. These equipment-cooling fans have a square housing that can mount over a round cutout or fit into a square cutout for installation.
    atribut:
    • UNSPSC: 40101604
    • Bearing Type: Ball
    • Blade Material: Steel
    • Electrical Connection - Fans: Terminals
    • Environmental Applications: Equipment Cooling
    • Fan Shape: Square
    • Housing Material: PBT Plastic
    • IP Rating: IP54
    • Maximum Ambient Temperature (°F): 131
    • Motor Insulation: Class B
    • Mounting Position: Vertical or Horizontal
    • Requires: Hard Wiring
    • Thermal Protection: Impedance
  13. HILTI Firestop Coating (Cat Pelapis Anti Api)
    Mulai

    Rp7.799.900

    HILTI Firestop Coating (Cat Pelapis Anti Api)
    Deskripsi:
    Applications- Permanent firestopping of blank openings, cables, cable trays, non-combustible and combustible pipes in medium-to-large wall and floor openings- Ideal for large openingsPackage content- Standard / single package
    atribut:
    • Color: White
    • Approx. Curing Time (mm/day): 1
    • Base Material: Concrete, Masonry, Drywall
    • Transport and Storage Temperature Range (°C): 5 to 30
    • Application Temperature Range (°C): 5 to 40
    • Product Class: Ultimate
  14. CKE Turbine Ventilator (Ventilasi Atap Putar)
    Mulai

    Rp449.900

    CKE Turbine Ventilator (Ventilasi Atap Putar)
    Deskripsi:
    Turbin ventilator/ ventilasi atap/ kipas atap industri CKE sangat cocok untuk pabrik, gudang, rumah tinggal, ruang serba guna, restoran, perkantoran, tempat ibadah dan lainnya. Turbin ventilator dapat meningkatkan sirkulasi dan pertukaran udara yang terpasang di atap bangunan tanpa menggunakan listrik dan bebas biaya perawatan.Ball Bearing 628 & 6201
  15. CKE Exhaust Fan Wall Industrial (Kipas Exhaust Dinding Industri)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    CKE Exhaust Fan Wall Industrial (Kipas Exhaust Dinding Industri)
    Deskripsi:
    Keunggulan Produk : Material Blade Besi Casing Material Besi Gulungan Motor Kawat Tembaga Dapat Dipasang Pada Tembok Maupun dengan Pipa Hemat Listrik Pelindung Jaring Depan dan BelakangDrum fan/ blower tabung/ blower gedung/ eksos drum memiliki kapasitas udara yang besar, hemat energi, tidak berisik, dan stabil, sehingga cocok digunakan untuk keperluan sirkulasi udara di pabrik, workshop, gudang, rumah sakit, lab, dan tempat publik. Instalasi dapat dilakukan di dinding maupun ke pipa. Keunggulan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
  16. KATSU Two Way High Temperature Axial Fan (Kipas Aksial)
    Mulai

    Rp13.999.900

    KATSU Two Way High Temperature Axial Fan (Kipas Aksial)
    atribut:
    • Voltage (V): 380
    • Speed (rpm): 1450
Daftar Harga exhaust fan industri Terbaru October 2026
CKE Exhaust Fan Wall High Speed (Kipas Exhaust High Speed)Rp379.900
SEKAI Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)Rp599.900
CKE Exhaust Fan Standard (Kipas Exhaust Standar)Rp449.900
CKE Cone Fan Exhaust (Kipas Cone Exhaust)Rp3.999.900
Maspion Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)Rp369.900
LFI Axial Drum Fan (Kipas Aksial)Rp1.599.900
DAYTON Axial Fan Tube (Kipas Axial Tube)Rp11.999.900
KATSU Special Drum Fan (Kipas Drum)Rp1.399.900
KDK Kipas Exhaust Industri (Kipas Ventilasi)Rp1.099.900
Cosmos Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)Rp319.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)